カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
- モノタロウ(3)
- ニチフ(11)
- TRUSCO(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- DST(大同端子製造)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「tmex1.25-3s」の検索結果

Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応