OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)SWAN(123件のレビュー)当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
防曇袋(穴アリ)SWAN(88件のレビュー)当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
緩衝材 ボーガスペーパーSWAN(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
紙袋 NフラットチャームバッグSWAN(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1パック(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの12mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすい紙袋です。
業務用OPP袋 T(テープ付き)SWAN(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1包(1000枚)ほか
当日出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
色透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
バガスキッチンペーパータオルSWAN(1件のレビュー)当日出荷
バガスを約50%使用した環境にやさしいキッチンペーパータオル。
エンボス加工入り、使い勝手のよい中判サイズです。
食品衛生基準を満たしているので、野菜の水気取りなどにもお使いいただけます。
材質バガス(約50%)+パルプ(約50%) 約34g寸法(mm)210×230タイプシングル枚数100
OPPテープSWAN(2件のレビュー)当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm)50主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079031
手提ケーキ箱SWAN(3件のレビュー)当日出荷
スタンダードタイプのキャリーケースです。底の組み立てはワンタッチで出来ます。季節を問わずご利用頂けます。
OPPテープSWAN(7件のレビュー)当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
手提げ紙袋 白無地 丸紐SWAN(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1パック(50枚)
当日出荷
もっとも汎用性の高い、プレーンな白無地の手提げ袋です。表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。
業務用OPP袋 S(テープなし)SWAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1パック(1000枚)
当日出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
色透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
布テープESWAN(2件のレビュー)当日出荷
エコノミータイプの布テープです。紙管に古紙を使用し、包装フィルムにバイオマスインキを使用しています。「
色クラフトテープ幅(mm)50基材スフテープ長さ(m)25
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
クラフトテープSWAN当日出荷
50mm×50m巻のクラフトテープです。5巻入り。
用途クラフト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード001800825
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。