カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- SWAN(シモジマ)
- オープン工業(3)
- KOA(2)
- SANDVIK(2)
- オーブテック(1)
- CKD(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ZEFULS(1)
- KSフィルター(1)
- TOK(1)
「td2000」の検索結果

仮設現場用防塵防水LEDランプ
SWAN(シモジマ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。材質樹脂、アルミ、PC寸法(mm)直径68×高さ202.5質量(g)180消費電力(W)最大23定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82色温度(K)6500防塵防水性能IP65準拠※防水ソケット装着時エネルギー消費効率(Lm/W)130光束(Lm)器具:3000エコロジー商品省エネ