カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(67)
絞り込み
ブランド
  • 前澤化成工業
  • モノタロウ(37)
  • 東栄管機(332)
  • セキスイ(177)
  • カクダイ(102)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(96)
  • エスコ(83)
  • WPH(54)
  • アサヒAV(43)
  • Aron(アロン化成)(41)
  • 三洋化成(36)
  • ミヤコ(29)
  • 未来工業(28)
  • 日動電工(25)
  • I-VALUE(24)
  • カクイチ(21)
  • EVUC(エバック)(21)
  • GAONA(ガオナ)(19)
  • 因幡電工(17)
  • アズワン(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC 管」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVC製雨水マス UMA 100-150 前澤化成工業

    PVC製雨水マス UMA 100-150

    前澤化成工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    マス径(Φmm)150管径(Φmm)100
  • PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ 前澤化成工業

    PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ

    前澤化成工業
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです
    口径(mm)管路:100内径(mm)200
  • PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ 前澤化成工業

    PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ

    前澤化成工業
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
    口径(mm)管路:100内径(mm)200
  • PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ 前澤化成工業

    PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ

    前澤化成工業
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
    材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ 前澤化成工業

    PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ

    前澤化成工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
    材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • Maezawa HI伸縮継手(VP管専用) 前澤化成工業

    Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)

    前澤化成工業
    14,980税込16,478
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    VP管専用になります。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
  • Maezawa HIスーパー伸縮継手(VP管専用) 前澤化成工業

    Maezawa HIスーパー伸縮継手(VP管専用)

    前澤化成工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    VP管専用になります。
    トラスコ品番408-0995材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30寸法L(mm)130寸法H(mm)43寸法D(mm)47.4寸法B(mm)63
  • 排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH

    前澤化成工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
    材質PVC形状ソケットタイプVU
  • 蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業

    蓋 雨水マス格子蓋 UMCK

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
    仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
  • Maezawa HIスーパー伸縮継手 前澤化成工業

    Maezawa HIスーパー伸縮継手

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    VP管、ポリ管、鋼管用です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
  • 排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU異径エルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管の角度や管径、勾配を変えます。
    材質PVC形状エルボタイプVU
  • Maezawa HI伸縮継手 前澤化成工業

    Maezawa HI伸縮継手

    前澤化成工業
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    VP管、ポリ管、鋼管用です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
  • 排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業

    排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS

    前澤化成工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
    材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
  • 排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業

    排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
    材質PVCタイプVU使用流体排水
  • 排水特殊継手 MSジョイント MSJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 MSジョイント MSJ

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既設管路の補修・改修が容易です。
    用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
  • 排水特殊継手 マストラップ OT 前澤化成工業

    排水特殊継手 マストラップ OT

    前澤化成工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
    材質PVC形状マストラップ使用流体排水
  • Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 90°異径エルボ

    前澤化成工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
    用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • 90度合流マス 前澤化成工業

    90度合流マス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
  • 90度曲りマス 前澤化成工業

    90度曲りマス

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
  • ストレートマス 前澤化成工業

    ストレートマス

    前澤化成工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状ストレート使用流体排水
  • Maezawa VU継手 45°片受エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 45°片受エルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • 排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:PVC仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするときタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
  • 蓋C-AIライト200 前澤化成工業

    蓋C-AIライト200

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質PVC、(シール)PEライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
  • Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業

    Maezawa つまみ式掃除口

    前澤化成工業
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
  • つまみ式掃除口 前澤化成工業

    つまみ式掃除口

    前澤化成工業
    139税込153
    1個
    当日出荷
    DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
    トラスコ品番409-5246材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)9寸法H(mm)39寸法A(mm)12寸法B(mm)14パッキンOリング
  • Maezawa VU継手 90°片受エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 90°片受エルボ

    前澤化成工業
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • トラップマス 前澤化成工業

    トラップマス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル使用流体排水
  • 45度合流マス 前澤化成工業

    45度合流マス

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
  • Maezawa HI継手 前澤化成工業

    Maezawa HI継手

    前澤化成工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    塩ビ配管の補修時に使用します。
    用途給水配管用。形状伸縮継手濃紺タイプHI使用温度範囲(℃)5~45使用流体給水用
  • 起点トラップマス 前澤化成工業

    起点トラップマス

    前澤化成工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状起点トラップ使用流体排水
  • Maezawa VU継手 ソケット 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 ソケット

    前澤化成工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • 45度曲りマス 前澤化成工業

    45度曲りマス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    形状45°曲り使用流体排水
  • ビニマス 平行合流(MX-H) 前澤化成工業

    ビニマス 平行合流(MX-H)

    前澤化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC形状平行合流管径(Φmm)100使用流体排水
  • ビニマス ドロップ(DR) 前澤化成工業

    ビニマス ドロップ(DR)

    前澤化成工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC使用流体排水流れ方向左右兼用
  • ビニマス トラップ(UT) 前澤化成工業

    ビニマス トラップ(UT)

    前澤化成工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC形状トラップ
  • ビニマス 45度合流(MA-45Y) 前澤化成工業

    ビニマス 45度合流(MA-45Y)

    前澤化成工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
  • 雨水マスUMA-90L150-200 前澤化成工業

    雨水マスUMA-90L150-200

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:150
  • 雨水マスUMA-90Y100-200 前澤化成工業

    雨水マスUMA-90Y100-200

    前澤化成工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:100
  • ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW) 前澤化成工業

    ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)

    前澤化成工業
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC、(Oリング)合成ゴム管径(Φmm)100使用流体排水
  • 雨水マスUMA-ST150-200 前澤化成工業

    雨水マスUMA-ST150-200

    前澤化成工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:150
pvc ソケット特集