カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 塩ビ継手(28)
絞り込み
呼び径(A)
- 75(5)
- 100(2)
- 125(10)
- 150(5)
- 200(7)
- 250(1)
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
- Aron(アロン化成)(10)
- セキスイ(13)
- 東栄管機(29)
- 日本プラスチック工業(2)
- アサヒAV(1)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(29)
- アウス(16)
- カクダイ(16)
- ミヤコ(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ショーボンド(5)
- brembo(3)
- 大見工業(2)
- バクマ工業(2)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(16)
種類
その他(5)
インクリーザー(1)
エルボ(8)
キャップ(1)
ソケット(4)
チーズ(1)
ニップル(1)
ブッシング(1)
伸縮継手(1)
「vu 125」の検索結果

排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
Maezawa VU継手 ソケット
前澤化成工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき材質本体:PVCタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
45度合流マス
前澤化成工業¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
90度左右合流段差付マス
前澤化成工業¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。仕様50mm段差付材質塩化ビニルサイズ150-200寸法H(mm)323寸法L1(mm)80寸法A(mm)410寸法D(mm)125寸法B(mm)410寸法L2(mm)176寸法L3(mm)47寸法C1(mm)135寸法C2(mm)115立上り管口径(Φmm)200
45度曲り・トラップ付マス
前澤化成工業¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°曲り寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150