カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- ニッサン(93)
- Festo(34)
- 東栄管機(22)
- NSK(日本精工)(17)
- セキスイ(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 第一機材(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
- AFAM(アファム)(8)
- ナンシン(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- IXYS(5)
- アキレス(4)
- トップ工業(4)
- ショーボンド(4)
- EVUC(エバック)(4)
- TRUSCO(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- ブランドをもっと見る
「vu 300」の検索結果

45度合流マス
前澤化成工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
90度2本合流マス
前澤化成工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°合流寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150