カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
- VU継手(排水用)(18)
絞り込み
種類
エルボ(13)
ソケット(1)
チーズ(1)
呼び径(A)
- 75(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 樹脂(1)
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(5)
- Aron(アロン化成)(9)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- 東栄管機(43)
- セキスイ(52)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- メディアカバーマーケット(26)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- カクダイ(8)
- AFAM(アファム)(8)
- GAONA(ガオナ)(5)
- アサダ(4)
- ナンシン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- ATEN(4)
- エムツーエムJ(3)
- Kenvue(3)
- アウス(2)
- ブランドをもっと見る
「vu 45」の検索結果
特価

Maezawa VU継手 45°片受エルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 90°異径エルボ
前澤化成工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 ソケット
前澤化成工業¥299~税込¥329~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 90°片受エルボ
前澤化成工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 45°片受エルボ 45KL
前澤化成工業¥269~税込¥296~1個翌々日出荷配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。透明品。形状エルボ
45度合流マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
45度曲り・トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°曲り寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45