直結式小型吸収缶 G37 S1三光化学工業(18件のレビュー)当日出荷
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上)
チッパーの利用可能(商品名:37チッパー)
塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN275区分S1
スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ三光化学工業(3件のレビュー)当日出荷
面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。
素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。
従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN568ガスの種類有機ガス用種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)95二酸化炭素濃度上昇(%)0.5商品タイプ本体
直結式小型吸収缶 G37 S2三光化学工業(2件のレビュー)当日出荷
有機ガス用吸収缶に防じん機能(区分S2)を搭載!
特定重金属含有塗料での塗装に最適!
チッパーの利用可能(商品名:37チッパー)
塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN467適合マスクGH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307区分S2粒子捕集効率(%)95以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2三光化学工業当日出荷
使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
スカイマスク シリコン半面体 GH715S 吸収缶1個装着タイプ三光化学工業当日出荷
シリコーンゴムを採用し耐油性が向上しています。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計
専用設計のバックルは軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN420種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)シリコン排気抵抗(Pa)26縦(mm)400横(mm)250商品タイプ本体
スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ三光化学工業(4件のレビュー)当日出荷
2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。
幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN452種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)5排気抵抗(Pa)35商品タイプ本体
直結式小型吸収缶 G36-03三光化学工業当日出荷
フィットチェックが容易です。
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN557適合マスクGH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307
シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2三光化学工業当日出荷
使い捨て式タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
用途溶接作業、グラインダーなどの作業現場にて質量(g)12gタイプノーマル吸気抵抗(Pa)32粒子捕集効率(%)99.47使用限度時間(h)11時間吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa排気抵抗(Pa)29ぬれ抵抗値(Pa)26二酸化炭素濃度上昇(%)0.5
農業用防じんマスク シルキーマスクDF651N三光化学工業(1件のレビュー)当日出荷
活性炭入り/排気弁付きタイプ
農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。
活性炭が臭いを軽減。
排気弁から呼気を排出。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用国家検定合格番号第TM559号種別防じんマスク粒子捕集効率(%)99.5本体質量(g)17使用環境DS2クラス対応
吸気弁EB三光化学工業当日出荷
適合機種GH716,GH715,GH715S,GH316,DH747,DH749S
FTアダプター三光化学工業当日出荷
適合機種GH716,GH715,GH715S,GH316,DH747,DH751S
排気弁 E三光化学工業当日出荷
適合機種GH716,GH715,GH715S,GH316,DH747,DH748S