カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(13)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 三光化学工業
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(99)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,385)
- 1,500-10,000円(16,633)
- 10,000-50,000円(9,582)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

直結式小型吸収缶 G37 S1
三光化学工業(21件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。区分S1適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号TN275
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
三光化学工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ
三光化学工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク本体質量(g)95ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN568二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら