カテゴリ
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- 三光化学工業
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- 椿本チエイン(3)
- コガネイ(2)
- CKD(1)
- TENRYU(天龍製鋸)(1)
- マサル工業(1)
- 槌屋ヤック(1)
- KEMET(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- TRW(1)
「df63」の検索結果

シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
三光化学工業¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6