絞り込み
ブランド
- 三光化学工業
- モノタロウ(5)
- サンコーテクノ(592)
- サンコー(三甲)(4,348)
- 三光精衡所(12)
- 三高(42)
- KANA(片山チエン)(1)
- Sanko IB(56)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(633)
- S&K(三興製作所)(506)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(486)
- サンコッコー(317)
- 大阪魂(303)
- サンコー[日用品](279)
- サンコープラスチック(232)
- サンコウ(169)
- THANKO(サンコー)[電子機器](166)
- 三興マテリアルサプライ(163)
- サンコー(タイタン)(157)
- ブランドをもっと見る
「sanko」の検索結果
特価

直結式小型吸収缶 G37 S1
三光化学工業(21件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN275適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307区分S1粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ
三光化学工業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN568ガスの種類有機ガス用種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)95二酸化炭素濃度上昇(%)0.5商品タイプ本体
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
三光化学工業¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ
三光化学工業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。 幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN452種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)5排気抵抗(Pa)35商品タイプ本体