カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(120)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(51)
  • 大阪魂(633)
  • エスコ(157)
  • TRUSCO(150)
  • NACHI(不二越)(141)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(106)
  • グーリング(103)
  • PISCO(ピスコ)(103)
  • 八幡ねじ(86)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • イマオコーポレーション(79)
  • OSG(オーエスジー)(79)
  • アズワン(76)
  • 岩田製作所(74)
  • 三菱マテリアル(72)
  • NB(日本ベアリング)(70)
  • 日研工作所(65)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400締付範囲(mm)3~50
  • チェックバルブSB 三商

    チェックバルブSB

    三商(4件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
    材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
  • PP製組立試験管立て 三商

    PP製組立試験管立て

    三商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
    外寸法(mm)250×105×70
  • ケッククリップ 三商

    ケッククリップ

    三商(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • シリコンチューブ 三商

    シリコンチューブ

    三商
    ¥7,598税込¥8,358
    1個(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
    長さ(m)10
  • ステンレスロート 三商

    ステンレスロート

    三商
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シリンダー ポリプロピレン製 三商

    シリンダー ポリプロピレン製

    三商(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
  • 締付金具 C型 三商

    締付金具 C型

    三商
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
    規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
  • 試験管立て 立柱型 PS製 三商

    試験管立て 立柱型 PS製

    三商
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
    材質PS
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • ステンレス球 三商

    ステンレス球

    三商
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
  • チューブキューブ 三商

    チューブキューブ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
    仕様キューブ(4個)+トレー
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー付で径の太い撹拌子です。
  • 共通摺合せ接手管 三商

    共通摺合せ接手管

    三商(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
    材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
  • ポリスマン(撹拌棒付)PAT 三商

    ポリスマン(撹拌棒付)PAT

    三商
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
    材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
  • ステンレス製アングルムッフ 三商

    ステンレス製アングルムッフ

    三商
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
    仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)適合パイプ径(Φmm)6~13
  • パイプ用キャップ 三商

    パイプ用キャップ

    三商(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別Φ13mm用材質塩化ビニル
  • PP製異型太径コネクター 三商

    PP製異型太径コネクター

    三商
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • ポリアスピレーター 三商

    ポリアスピレーター

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    高品質で安価です。
    材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • アルミシール用ハンドクリッパー 三商

    アルミシール用ハンドクリッパー

    三商
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
  • イチジク型 沈殿管 三商

    イチジク型 沈殿管

    三商
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)160容量(mL)100外径(Φmm)58口内径(Φmm)13
  • ステンレスクロスムッフ 三商

    ステンレスクロスムッフ

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
    寸法(mm)36×36
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • パワーグリップクランプ 三商

    パワーグリップクランプ

    三商
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
    材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
  • ワイヤークランプ 三商

    ワイヤークランプ

    三商
    ¥76税込¥84
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • ポリエチレン管 三商

    ポリエチレン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本(1m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(m)1材質LDPE
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • フィルターホルダー47型用 三商

    フィルターホルダー47型用

    三商
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色青穴径(Φmm)13No.13
  • PPハイスピードロート 三商

    PPハイスピードロート

    三商
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷
    内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
  • ナショナルムッフ Bタイプ 三商

    ナショナルムッフ Bタイプ

    三商
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    枠棒を三方向に90℃に固定します。
    適合Φ13mm用材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄
  • 両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商

    両開クランプ ステン 柄長タイプ

    三商
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
  • ステンレス枠棒 三商

    ステンレス枠棒

    三商
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    外径(Φmm)13