カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(3)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(40)
  • SK11(24)
  • 千吉銅賞(3)
  • 角利(角利産業)(10)
  • 千吉 金(4)
  • 百万力(1)
  • エスコ(366)
  • 小山金属工業所(14)
  • M&M(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 俊弘丸(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,222)
  • (634)
  • 徳武産業(383)
  • グリーンクロス(200)
  • cotta(200)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(179)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • イトーキ(147)
  • TGK(東京硝子器械)(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノミ」の検索結果

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
秤量管 エコノミータイプ 三商秤量管 エコノミータイプ三商
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
材質ほうけい酸ガラス-1
γ線滅菌済み エコノミープラサジ 三商γ線滅菌済み エコノミープラサジ三商
1,998税込2,198
1袋(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質ABS
エコノミープラサジ 黒 三商エコノミープラサジ 黒三商
59税込65
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ABS
ガラス粉末ロート エコノミータイプ 三商ガラス粉末ロート エコノミータイプ三商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラスコ台 コルク製 三商フラスコ台 コルク製三商
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプです。
磁製乳鉢用乳棒のみ 三商磁製乳鉢用乳棒のみ三商
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
マルチボトル 本体のみ PET製 三商マルチボトル 本体のみ PET製三商
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
集気瓶 本体のみ 三商集気瓶 本体のみ三商
859税込945
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
集気瓶 底ナシ 本体のみ 三商集気瓶 底ナシ 本体のみ三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ステンレスデュワー瓶 本体のみ 三商ステンレスデュワー瓶 本体のみ三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質SUS304外筒外径(Φmm)84
エコノミープラサジ 白 三商エコノミープラサジ 白三商
59税込65
1個
4日以内出荷
材質ABS
ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ 三商ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ三商
299税込329
1個
5日以内出荷
材質シリコン規格100/102用カラー仕様ゴムカラー
ニッケルルツボ 身のみ 三商ニッケルルツボ 身のみ三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
種別肉厚(mm)1純度(%)99.50
ディスポアダプタのみ 三商ディスポアダプタのみ三商
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
M’s G-RACK ラックのみ 三商M’s G-RACK ラックのみ三商
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
M's G-RACK(71-2336)の空ラックです。。ガラスチップ(71-2348)に使用できます。。20穴。
適合チップGT-1000
ハンドラップ 200EX用ポンプ部のみ 三商ハンドラップ 200EX用ポンプ部のみ三商
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ハンドラップ 500EX用ポンプ部のみ 三商ハンドラップ 500EX用ポンプ部のみ三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ 三商透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶中管と外瓶は互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1
M’s G-RACK ラックのみ 三商M’s G-RACK ラックのみ三商
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
M's G-RACK(71-2335)の空ラックです。。ガラスチップ(71-2347)に使用できます。。20穴。
適合チップGT-200
ニッケルルツボ フタのみ 三商ニッケルルツボ フタのみ三商
599税込659
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種別フタ肉厚(mm)1純度(%)99.50
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
チャンネル数8
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
チャンネル数8
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml三商
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33関連資料(0.04MB)
ニッケルルツボ 身のみ 三商ニッケルルツボ 身のみ三商
6,798税込7,478
1個(30mL)
6日以内出荷
容量(mL)30高さ(mm)40肉厚(mm)1上内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)99.5以上
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。ソフトタッチチップイジェクションメカニズム、正確さと精密さを保証するAVGメカニズムを搭載。。快適なエルゴノミクス設計。
容量(μL)5-50カラーコードイエロー適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext最小目盛(μL)0.1不正確度(μL/%)50:±0.60、5:±3.00不精密度(s.d.μL/cv%)50:±0.30、5:±2.50
サンプルカップ用キャップのみ 三商サンプルカップ用キャップのみ三商
4,598税込5,058
1セット(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
鉄製ルツボ フタのみ 三商鉄製ルツボ フタのみ三商
199税込219
1個
7日以内出荷
種別フタ
ジルコニウムるつぼ フタのみ 三商ジルコニウムるつぼ フタのみ三商
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
種別フタ
ジュワー瓶 中瓶のみ 三商ジュワー瓶 中瓶のみ三商
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
鉄製ルツボ 身のみ 三商鉄製ルツボ 身のみ三商
399税込439
1個
7日以内出荷
種別
ジルコニウムるつぼ 身のみ 三商ジルコニウムるつぼ 身のみ三商
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から37日以内出荷
種別