カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
    • 洗浄びん(19)
絞り込み
容量(mL)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(13)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(18)
  • 1000~2000未満(9)
口内径(Φmm)
  • 33.8(2)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • サンプラテック(34)
  • 安元化成(37)
  • アズワン(31)
  • DURAN(1)
  • ニッコー(4)
  • NALGENE(ナルゲン)(3)
  • KAUTEX(1)
  • 三宝(3)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • RS PRO(28)
  • コスモスビード(26)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • コクゴ(21)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(13)
  • climbing(クライミング)(12)
  • THERMOS(サーモス)(9)
  • 旭製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗瓶」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルホルダー 三商ボトルホルダー三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
ポリ洗浄瓶 500ml 三商ポリ洗浄瓶 500ml三商
309税込340
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
薬品識別ラベル 三商薬品識別ラベル三商(1件のレビュー)
879税込967
1セット(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
寸法(mm)65×65材質ユポ・PP
エコノ丸型洗浄瓶 三商エコノ丸型洗浄瓶三商
209税込230
1個
7日以内出荷
ノズルとキャップを一体成型することで低価格化を実現しました。
材質(本体)PE
マルチ洗浄瓶 三商マルチ洗浄瓶三商
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
薬品識別洗浄瓶 三商薬品識別洗浄瓶三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
PFA洗浄瓶 調整機能付 三商PFA洗浄瓶 調整機能付三商
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ノズルからの滴下を防止する気圧調整機能付。
ポリ洗浄瓶 250ml 三商ポリ洗浄瓶 250ml三商
279税込307
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
PP角洗瓶 三商PP角洗瓶三商(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL三商
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
ポリ洗浄瓶 1000ml 三商ポリ洗浄瓶 1000ml三商(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000材質(本体)PE1目盛(mL)50
NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ 三商NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ三商
469税込516
1個
7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
材質(本体)PE
ポリエチレン広口丸型洗浄瓶 三商ポリエチレン広口丸型洗浄瓶三商
319税込351
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
キャップが広口なので洗浄液が入れやすく、大変使いやすくなっています。
材質(本体)PE
PFAガス洗浄瓶 三商PFAガス洗浄瓶三商
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PFA樹脂ボールフィルター直径(Φmm)25
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 三商カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型三商
439税込483
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。
材質(本体)PE
ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商ガス洗浄瓶 250ml用中管三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32枝管径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
NT洗浄瓶 YK式 三商NT洗浄瓶 YK式三商
679税込747
1個
4日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
PFA洗浄瓶 三商PFA洗浄瓶三商
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
透明摺合せガス洗浄瓶用中管 三商透明摺合せガス洗浄瓶用中管三商
16,880税込18,568
1個
4日以内出荷
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶中管と外瓶は互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1
透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ 三商透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶中管と外瓶は互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1
ガス洗浄瓶 500ml用中管 三商ガス洗浄瓶 500ml用中管三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL三商
549税込604
1個
4日以内出荷
カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ 三商NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ三商
359税込395
1個
7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
材質(本体)PE
PFA 広口洗浄瓶 三商PFA 広口洗浄瓶三商
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
PFA広口洗浄瓶 三商PFA広口洗浄瓶三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
洗浄液が入れやすい広口タイプです。
PFA 細口洗浄瓶 三商PFA 細口洗浄瓶三商
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ポリ洗瓶特集