カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 温度/湿度管理機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • omron(オムロン)(10)
  • アズワン(69)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 八光電機(26)
  • goot(太洋電機産業)(22)
  • INAX(LIXIL)(30)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ホーザン(5)
  • 新光電気(1)
  • Panasonic(パナソニック)(278)
  • SMC(181)
  • YAMAZEN(山善)(62)
  • リンナイ(45)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • フォーク(18)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • パロマ(15)
  • マリンテック(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温調」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温調器 デルサーモ SDS 三商温調器 デルサーモ SDS三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
インキュベーター 三商インキュベーター三商
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
温調機特集