カテゴリ
- 科学研究・開発用品(50)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(2)
- NEG(日電理化硝子)(154)
- アズワン(137)
- エスコ(60)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(53)
- マルエム[理化学・容器](47)
- サンプラテック(42)
- RS PRO(31)
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(23)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- ニッコー(15)
- 瑞穂化成工業(13)
- Kartell(カルテル)(13)
- ケニス(13)
- ヤマニパッケージ(13)
- 安元化成(12)
- DURAN(10)
- コクゴ(9)
- ブランドをもっと見る
「瓶 50ml」の検索結果
特価

取っ手付試薬瓶収納庫
三商(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
三商 卓上試薬瓶収納庫
三商¥25,980税込¥28,5781個当日出荷試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
ガス洗浄瓶 250ml用中管
三商¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)枝管径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)34/32
ガス洗浄瓶 500ml用中管
三商¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥569税込¥6261個3日以内出荷キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥549税込¥6041個3日以内出荷カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
保存瓶(スタンダードカプセル)
三商¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。材質ほうけい酸ガラス外栓共通24中栓共通15キャップ形式共栓
スチロールねじ瓶 No.6
三商¥7,798税込¥8,5781セット(50個)4日以内出荷種別No.6材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)48上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.5
三商¥13,980税込¥15,3781セット(100個)6日以内出荷種別No.5材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
PPバイアル瓶 PV-7 白
三商¥29,980税込¥32,9781セット(300個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)50口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
ボトルホルダー
三商¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。寸法(mm)穴内径Φ83×内高64色グレー
Sボトル
三商¥179~税込¥197~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE