カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • ELPA(51)
  • Jackery(ジャクリ)(20)
  • JBL professional(9)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • TogoPower(18)
  • YAMAZEN(山善)(32)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • アズワン(25)
  • イチネンTASCO(17)
  • オリエンタルモーター(8)
  • オーム電機(26)
  • カリタ(16)
  • サンワサプライ(10)
  • ハタヤリミテッド(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(37)
  • 三菱電機(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v60w」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーソナルインキュベーター 三商

    パーソナルインキュベーター

    三商
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
    付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
  • スタンプシーラー 三商

    スタンプシーラー

    三商
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。
    電源AC100V 50/60Hz 60Wシール幅(mm)3×205外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
  • パーソナルインキュベーター 三商

    パーソナルインキュベーター

    三商
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
    材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)7.1容量(L)9.1電源AC100V、50/60Hz、100W温度範囲(℃)(室温+5)~60ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171タイマーSVスタート 1分~999時間観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
  • 高精度ドライサーモバス 三商

    高精度ドライサーモバス

    三商
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
    面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    質量(kg)4.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 160W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 160W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm最高温度到達時間36分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
    付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
  • 卓上型アスピレーター 三商

    卓上型アスピレーター

    三商
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
    付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
  • ワンダークラッシャー 三商

    ワンダークラッシャー

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
    質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)電源AC100V 50/60Hz 1200W外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
  • クールインキュベーター 三商

    クールインキュベーター

    三商
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
    付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
  • ドライバス ThermoQ 三商

    ドライバス ThermoQ

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
    質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145タイマー0~99時間59分・連続昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分
  • ウォーターバススターラー 三商

    ウォーターバススターラー

    三商
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
    付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子質量(kg)約5.2最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整電源AC100V 50/60Hz 410W温度範囲(℃)(室温+5)~80ヒーター面状ヒータ 400W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)水槽容量(L)4.5温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280タイマーSVスタート 1分~999時間材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ180×H180
  • 小型水平振動粉砕機 三商

    小型水平振動粉砕機

    三商
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    6日以内出荷
    単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
    質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
  • 小型水平振動粉砕機 三商

    小型水平振動粉砕機

    三商
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    6日以内出荷
    単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
    質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
  • アブソルートブレンダー 三商

    アブソルートブレンダー

    三商
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
    質量(kg)6.0回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器2L ポリカーボネート外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×510
  • アブソルートミル 三商

    アブソルートミル

    三商
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
    質量(kg)6.5回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器300mL SUS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
  • スタンダードブレンダー 三商

    スタンダードブレンダー

    三商
    ¥177,980税込¥195,778
    1個
    6日以内出荷
    特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
    質量(kg)5(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
  • ボトルブレンダー 三商

    ボトルブレンダー

    三商
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷
    250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
    質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
  • 回転培養機 三商

    回転培養機

    三商
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
    質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90
  • マイクロプレートミキサー 三商

    マイクロプレートミキサー

    三商
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。バイブレーションによる振動でミキシング。
    質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])0~2000電源AC100V 50/60Hz 4.4W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×339×110タイマー60分または連続運転
  • 高精度ミニドライサーモバス 三商

    高精度ミニドライサーモバス

    三商
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    質量(kg)3.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 110W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 100W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100最高温度到達時間29分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
  • 振とう器 三商

    振とう器

    三商
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    6日以内出荷
    インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
    質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
  • 4Lウォーターバス 三商

    4Lウォーターバス

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。
    質量(kg)6.5容量(L)4電源AC100V 50/60Hz 500W温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用)ヒーター(W)480温度精度±0.2℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146昇温時間80分以下(室温→95℃)