カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(185)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(106)
  • ホンダ(2,107)
  • アズワン(348)
  • KITO(キトー)(302)
  • TAMIYA(タミヤ)(296)
  • NEG(日電理化硝子)(237)
  • TGK(東京硝子器械)(212)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • Thermo Fisher Scientific(192)
  • アース製薬(186)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](185)
  • エスコ(170)
  • アサヒペン(169)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • 花王(158)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(150)
  • ビーエム機器(146)
  • SMC(138)
  • IKO(日本トムソン)(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ml」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宮原 クローシリンダー A型 三商

    宮原 クローシリンダー A型

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    0~7ml:0.2ml目盛。7~100ml:1ml目盛。JIS K 2421準拠。
    容量(mL)100
  • 三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入 三商

    三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入

    三商
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    形状丸底容量(mL)50目盛目盛無
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • ミディプラスピペッティングエイド 三商

    ミディプラスピペッティングエイド

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    1ml~100mlまでの各種メスピペットに適合。。吸引・吐出スピードをスピード・ダイアルにより連続可変することができます。。本体組込みのスタンドでメスピペットを付けたまま、コンタミネーションなくクリーンベンチに置けます。
    付属品AC/Cアダプター、スペアフィルター2個
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    469税込516
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • ポリ平角缶 三商

    ポリ平角缶

    三商(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
    口数1ツ口中栓
  • マルエム 目安ピペット 三商

    マルエム 目安ピペット

    三商
    9,598税込10,558
    1個(50本)ほか
    3日以内出荷
  • ケミカルシリンダー 三商

    ケミカルシリンダー

    三商(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • ポリ洗浄瓶 500ml 三商

    ポリ洗浄瓶 500ml

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
    付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
  • 三商 宮原 メスピペット 三商

    三商 宮原 メスピペット

    三商
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    区分3●規格JR-1
  • シリンダー ポリプロピレン製 三商

    シリンダー ポリプロピレン製

    三商(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
  • アイスオン 三商

    アイスオン

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
    材質アルミダイキャスト
  • TPXメスシリンダー 三商

    TPXメスシリンダー

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
    材質PMP
  • ねじ口遠沈管 キャップ付 三商

    ねじ口遠沈管 キャップ付

    三商(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別丸底
  • SANSYOアルミカットビーズ 三商

    SANSYOアルミカットビーズ

    三商
    11,980税込13,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
  • SANSYO銅カットビーズ 三商

    SANSYO銅カットビーズ

    三商
    12,980税込14,278
    1本(250mL)
    欠品中
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
  • SPボトル 広口 三商

    SPボトル 広口

    三商
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
    材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
  • 一般ふらん瓶 三商

    一般ふらん瓶

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.1ml単位で実容量表示
    栓共通19
  • 比色管ネスラー 三商

    比色管ネスラー

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 石英セル 2面透明 三商

    石英セル 2面透明

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    板厚(mm)1.25
  • ポリ洗浄瓶 1000ml 三商

    ポリ洗浄瓶 1000ml

    三商(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)1000材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    34,980税込38,478
    1個(200本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • ポリ洗浄瓶 250ml 三商

    ポリ洗浄瓶 250ml

    三商
    349税込384
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
  • PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商

    PTFE撹拌子 ミクロ羽根付

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
  • メスピペット用シリコンキャップ 三商

    メスピペット用シリコンキャップ

    三商
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シリコンゴムキャップ バラ 三商

    シリコンゴムキャップ バラ

    三商
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オートビュレットBS型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBS型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
    精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
    材質フッ素ゴム容量(μL)200~1000最小目盛(μL)2精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%オートクレーブの可否不可
  • 石英セル 全面透明 三商

    石英セル 全面透明

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    板厚(mm)1.25
  • 共通摺合せ試験管 目盛付 三商

    共通摺合せ試験管 目盛付

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • 耐薬品性ピペット IT-G 三商

    耐薬品性ピペット IT-G

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
    容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
  • リモートドライブ電磁スターラー 三商

    リモートドライブ電磁スターラー

    三商
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
    質量(g)約200回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
  • 比色管ウケナ型 三商

    比色管ウケナ型

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    目盛:白容量(mL)30栓共通13(TS)目盛(mL)1外径(Φ)×全長(mm)15×295(栓のぞく)