カテゴリ
- 科学研究・開発用品(137)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(14)
- ホンダ(1,073)
- NEG(日電理化硝子)(529)
- アズワン(390)
- 三菱ふそう(350)
- TGK(東京硝子器械)(183)
- エスコ(150)
- スバル(144)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(135)
- SIBATA(柴田科学)(122)
- マルエム[理化学・容器](122)
- 旭製作所(106)
- ヤマニパッケージ(102)
- climbing(クライミング)(93)
- コスモスビード(90)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- フレーバーライフ(85)
- SKC(環境測定)(85)
- Thermo Fisher Scientific(77)
- ブランドをもっと見る
「20ml」の検索結果

共通摺合せ試薬瓶
三商¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓
三商 宮原 メスフラスコ HG
三商¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ニューアイス
三商¥5,498税込¥6,0481セット(50個)6日以内出荷PEフィルムでできた袋に20mLの純水が入っており、冷凍機で凍らせることで氷の代用品になります。丈夫な袋の為、洗って再利用することができます。
三商 木製メスフラスコラック
三商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
スポイトボトル
三商¥189税込¥2081個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
全燐・全窒素分析用
三商¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内容量(mL)100 ロング材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×230パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
TPXメスシリンダー
三商¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
PFAビーカー
三商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
PFAジャー
三商¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
ねじ口遠沈管 キャップ付
三商¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
ガスフローメーター
三商¥109,800税込¥120,7801個当日出荷1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。測定ガスN2、Air、He、Ar、H2等測定範囲0.5~1200ml/min電源単3アルカリ乾電池2個測定精度±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部含まず)
オートビュレットBS型(本体) 茶
三商¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
チューブスタンド
三商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。質量(g)約73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33適合チューブ1.5mLチューブ/20本