カテゴリ
- 科学研究・開発用品(75)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(8)
- 三菱ふそう(464)
- アズワン(244)
- KITO(キトー)(224)
- ホンダ(224)
- ジーエルサイエンス(204)
- コスモスビード(147)
- SMC(128)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- TPP(107)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(102)
- 日本理化学器械(NRK)(99)
- SIBATA(柴田科学)(92)
- climbing(クライミング)(77)
- YAGEO(71)
- NEG(日電理化硝子)(70)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(55)
- KEMET(55)
- エスコ(49)
- ブランドをもっと見る
「25ml」の検索結果
特価

三商 宮原 メスフラスコ HG
三商¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ディスポピペット
三商¥26,980税込¥29,6781セット(500個)3日以内出荷ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。材質本体:PS、アダプタ部:PE
三商 木製メスフラスコラック
三商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
スポイトボトル
三商¥279税込¥3071個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
フリーズボックス 5ml用
三商¥4,198税込¥4,6181個(5個)当日出荷5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
Sボトル
三商¥159~税込¥175~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
メノウ乳鉢 乳棒付
三商¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。商品タイプ乳棒・乳鉢セット
クライオ ストレージボックス(PC)
三商¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。使用温度(℃)-196~+121外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
三商¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥93,980税込¥103,3781個(200本)当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
ディスポビーカー γ線滅菌済
三商¥1,498税込¥1,6481セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。材質PP
三商印 宮原 ホールピペット
三商¥999税込¥1,0991本3日以内出荷JIS規格クラスA(JISマーク入)材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット