カテゴリ
- 科学研究・開発用品(184)
- 店舗什器・備品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(22)
- 東洋佐々木ガラス(191)
- リビー(172)
- アズワン(144)
- アデリア(石塚硝子)(120)
- EBM(江部松商事)(109)
- SIBATA(柴田科学)(106)
- マルケイ(国際化工)(92)
- スリーライン(83)
- TKG(80)
- エスコ(76)
- サンナップ(74)
- アサヒペン(68)
- ナリカ(66)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(64)
- ケニス(63)
- パール金属(61)
- ヤマニパッケージ(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- ブランドをもっと見る
「300ml」の検索結果

三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付
三商¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 共通摺合ナス型フラスコ ETFEコート300ml 29/42
三商¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。容量(mL)300胴外径×高さ(mm)85×172TS規格29/42
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
ディスポビーカー
三商¥26,980~税込¥29,678~1個(500個)ほか3日以内出荷柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
スポイトボトル
三商¥279税込¥3071個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
蓄冷剤クールプラネットー25℃
三商(2件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷から5日以内出荷-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
ハイベッセル容器
三商¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
TPXメスシリンダー
三商¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
Sボトル
三商¥159~税込¥175~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
PFAビーカー
三商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
PFAジャー
三商¥18,880税込¥20,7681個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA