カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(134)
  • TRUSCO(88)
  • EBM(江部松商事)(72)
  • パール金属(67)
  • 福井クラフト(65)
  • CKD(53)
  • TKG(46)
  • UK(三宝)(43)
  • 協立エアテック(40)
  • コクヨ(39)
  • ヤマニパッケージ(37)
  • マキタ(35)
  • LAMP(スガツネ工業)(34)
  • CAPTAIN STAG(34)
  • ナカバヤシ(32)
  • アズワン(25)
  • サンワサプライ(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「305mm」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 三商ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
ステンレス製ルツボ挟 三商ステンレス製ルツボ挟三商
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ラブバッグ 三商ラブバッグ三商
17,980税込19,778
1ケース(200本)
当日出荷から5日以内出荷
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付三商
6,698税込7,368
1個
当日出荷
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
アニマルホルダー 三商アニマルホルダー三商
58,980税込64,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
ステンレス運搬用密閉容器 三商ステンレス運搬用密閉容器三商
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタベント付
ステンレス角型ヘラ 三商ステンレス角型ヘラ三商
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(ブレード)SUS430
扉付折タタミコンテナー 三商扉付折タタミコンテナー三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
ポリエチレン容器 三商ポリエチレン容器三商
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20種別広口瓶材質本体・キャップ:PE、取手:PP全高(mm)450口内径(Φmm)99外径(mm)305
ステンレス軟膏ヘラ 三商ステンレス軟膏ヘラ三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(ブレード)SUS420J2材質(ハンドル部)天然木
ステンレス打抜試験管立 三商ステンレス打抜試験管立三商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ホットプレート 三商ホットプレート三商
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250ヒーター(W)750プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×238×25材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ質量(kg)6.2電源AC100V 50/60Hz 7.5A温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×305×165
分液ロート 球形 PTFEコック付 三商分液ロート 球形 PTFEコック付三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ステンレス両開クランプ 三商ステンレス両開クランプ三商
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
マルチサーマルユニット 三商マルチサーマルユニット三商
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
バケットA型(ツル付) 三商バケットA型(ツル付)三商
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
取手にはバネが付いており、手に食い込みにくくなっています。フタは別売となっております。
材質SUS304
透明摺合せ分液ロート 三商透明摺合せ分液ロート三商
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
タイプスキーブ型 ガラスコック
サンバッグ クリア 三商サンバッグ クリア三商
17,980税込19,778
1個(200枚)
4日以内出荷
特殊ポリプロピレン製のオートクレーブ廃棄用バッグです。シール継目は丈夫にできており、厚さも均一です。132℃、15分以内でご使用下さい。
付属品オートクレーブテープ、ペーパータイ
ステンレス水切バット 三商ステンレス水切バット三商
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス角型バット 浅型 三商ステンレス角型バット 浅型三商
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス
オービタルミキサー デジタル 三商オービタルミキサー デジタル三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~60耐荷重(kg)0.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273タイマー99時間59分プラットホーム寸法(mm)W267×D305
ケーキバット 三商ケーキバット三商
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
材質SUS430
ポリ広口沈殿瓶 三商ポリ広口沈殿瓶三商
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム全高(mm)436外径(Φmm)305口内径(Φmm)106コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
真空デシケーター 三商真空デシケーター三商
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様減圧許容範囲:133Pa付属品真空ゲージ、押さえ金具材質アクリル透明20tmm(フタ25tmm)内寸法(mm)260×260×260外寸法(mm)300×305×300バルブ真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)