カテゴリ
- 科学研究・開発用品(107)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(48)
- BIGM(丸山製作所)(945)
- アズワン(319)
- TRUSCO(136)
- エスコ(121)
- オカムラ(岡村製作所)(119)
- TGK(東京硝子器械)(113)
- 三ツ星ベルト(106)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(89)
- サンプラテック(83)
- 椿本チエイン(82)
- climbing(クライミング)(82)
- 日東工業(77)
- SIBATA(柴田科学)(69)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(67)
- オーム電機(63)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(56)
- バンドー化学(52)
- イトーキ(52)
- ブランドをもっと見る
「500×600」の検索結果
特価

スポイトボトル
三商¥449税込¥4941個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
マルチ洗浄瓶
三商¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から23日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
TPXメスシリンダー
三商¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
振とうフラスコ
三商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。容量(mL)500種別振とうフラスコ最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
Sボトル
三商¥239~税込¥263~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥1,588~税込¥1,747~特価1本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
PFAビーカー
三商¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
PFAジャー
三商¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
薬品識別洗浄瓶
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
共通摺合せ試薬瓶
三商¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型
三商¥439税込¥4831個3日以内出荷から6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。材質(本体)PE
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥569税込¥6261個3日以内出荷キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
PE広口遮光瓶
三商¥27,980税込¥30,7781セット(100個)4日以内出荷から6日以内出荷透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。目盛有