カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(156)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(200)
  • 大阪魂(1,039)
  • コガネイ(754)
  • エスコ(713)
  • PISCO(ピスコ)(712)
  • TRUSCO(476)
  • ミニター(426)
  • 千代田通商(343)
  • OSG(オーエスジー)(324)
  • NS(日進工具)(310)
  • グーリング(300)
  • NACHI(不二越)(255)
  • CKD(247)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(215)
  • EIKO(栄工舎)(201)
  • フジトク(196)
  • フロンケミカル(190)
  • 三菱マテリアル(184)
  • ニッタ(182)
  • 岡崎精工(176)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6φ」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフロート 三商チューブフロート三商
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
79税込87
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
249税込274
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
719税込791
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
679税込747
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
SGボトル45mm用穴あきキャップ 三商SGボトル45mm用穴あきキャップ三商
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※キャップ開閉時に、ホースがよじれません。
ねじ規格45材質(キャップ)フェノール材質(Oリング)フッ素ゴムコネクタ外径Φ6mm×2材質(コネクタ)PP
軟質チューブ用キャップGL45 三商軟質チューブ用キャップGL45三商
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
PFAメイル・コネクター 三商PFAメイル・コネクター三商
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAユニオン・エルボー 三商PFAユニオン・エルボー三商
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
リングピンセット 三商リングピンセット三商
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長110mmのタイプです。
全長(mm)110材質SUS410-J1
PFAフレキシブルチューブ 三商PFAフレキシブルチューブ三商
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白長さ(m)1
リングピンセット 三商リングピンセット三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長150mmのタイプです。
全長(mm)150材質SUS410-J1
安全ピペッター ブルー 三商安全ピペッター ブルー三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブルー穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商パスツールピペット用 シリコンスポイト三商
199税込219
1個
当日出荷
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55穴径(Φmm)6
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
1,990税込2,189
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
839税込923
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ガラス T字管 三商ガラス T字管三商
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラー式チュービングクランプ 三商ローラー式チュービングクランプ三商
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商PPスプリング式ボールチェックバルブ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
エアロフレックス 三商エアロフレックス三商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
2,198税込2,418
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
強力撹拌子 オーバル型 三商強力撹拌子 オーバル型三商
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
卵型外形が丸底フラスコ等に最適です。
PE撹拌棒 三商PE撹拌棒三商
189税込208
1個
当日出荷
使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
全長(mm)300材質PE
PTFE三方ストップコック 三商PTFE三方ストップコック三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
PE三方ストップコック 三商PE三方ストップコック三商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
ポリアミド6 ハーフエルボ 三商ポリアミド6 ハーフエルボ三商
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
安全ピペッター 三商安全ピペッター三商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
ミニホースバンド 三商ミニホースバンド三商
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)8
ガラス脚長ロート ガス吹き 三商ガラス脚長ロート ガス吹き三商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
足長(mm)150
硬質角度付ガラスロート 三商硬質角度付ガラスロート三商(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)250(目安)
三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管三商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
温調器 デルサーモ SDS 三商温調器 デルサーモ SDS三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付で径の太い撹拌子です。
硬質チューブ用ボトルキャップ 三商硬質チューブ用ボトルキャップ三商
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
三商印 二方コック PTFE活栓付 三商三商印 二方コック PTFE活栓付三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス等級(ガラス器具)JR-1管外径(Φmm)6枝管長さ(mm)110
三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管三商(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
シリコンピペッター 赤 三商シリコンピペッター 赤三商
3,098税込3,408
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6容量(mL)50
アメゴム管 三商アメゴム管三商(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(2kg)
当日出荷から10日以内出荷
材質天然ゴム