カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • サンハヤト(1)
  • アズワン(6)
  • RS PRO(16)
  • コクゴ(3)
  • 八興(15)
  • 潤工社(32)
  • SKC(環境測定)(92)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • DURAN(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • アクアシステム(6)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • BELDEN(6)
  • AWJ(6)
  • エレポン化工機(4)
  • 沖電線(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GL18スクリュージョイントセット 三商GL18スクリュージョイントセット三商
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
ETFEフェルール&コネクター 三商ETFEフェルール&コネクター三商
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
チューブを固定したい場合にご使用下さい。
GL18スクリュージョイントセット 三商GL18スクリュージョイントセット三商
4,898税込5,388
1個
当日出荷から33日以内出荷
ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
トラップ容器 三商トラップ容器三商
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL)500ノズル外径(Φmm)8
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 三商球面摺合せ丸底フラスコ S-35三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。
仕様ボールジョイント:S-35
エース高耐圧チューブ 三商エース高耐圧チューブ三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
ETFEニュートング 三商ETFEニュートング三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。
全長(mm)254
デジタルビューレット タイトレット ブランド 三商デジタルビューレット タイトレット ブランド三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム使用温度(℃)+15~+40
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
タイプナス型フラスココーティングETFEコート共通摺合せ寸法(TS)29/42
ETFEピンセット 三商ETFEピンセット三商
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
フッ素コーティング粉スコップ 三商フッ素コーティング粉スコップ三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス ETFEコート品
フッ素コーティング角型スコップ 三商フッ素コーティング角型スコップ三商
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質ステンレス ETFEコート品
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル 三商ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
材質(シャフト)SUS304
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き 三商ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き三商
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし三商
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
長さ(mm)150
フッ素コーティング丸ざら 三商フッ素コーティング丸ざら三商
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質ステンレス ETFEコート品
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
8,898税込9,788
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
三商 共通摺合ナス型フラスコ ETFEコート300ml 29/42 三商三商 共通摺合ナス型フラスコ ETFEコート300ml 29/42三商
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
容量(mL)300胴外径×高さ(mm)85×172TS規格29/42
弗素樹脂PFAフィルターホルダー 三商弗素樹脂PFAフィルターホルダー三商
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
フィルターホルダーの各部は100%PFAで一体にインジェクションモールドしてあるため、化学的に不活性で粘着性がなく耐蝕性にすぐれ、超高純度流体を汚染しません。又、流体は一切粘着しません。47シリーズのフィルターホルダーはすべての部分がPFAの射出成型製ですが、147シリーズのクランプナットは25%ガラス補強材入りETFE(テフゼル)製で耐圧強度を高めています。フィルターホルダーに接続の配管をはずさずにフィルターエレメントの交換ができます。
フィルター直径(Φmm)47接続部のサイズ【入口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)、【出口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)耐熱温度(℃)-17.7~93.3質量(g)123
セーフティープラグボトル 三商セーフティープラグボトル三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
KPI 真空遠心濃縮器 三商KPI 真空遠心濃縮器三商
399,800税込439,780
1個
62日以内出荷
ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。ブレーキ機能付。
材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])2000電源AC100V 50/60Hz 1.4A温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示)ヒーター(W)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94吸引口外径(Φmm)13