カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • アズワン(16)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • エスコ(12)
  • Phrozen(12)
  • 日東工器(11)
  • いけうち(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • 潤工社(8)
  • 室本鉄工(8)
  • 山里産業(ヤマリ)(8)
  • TogoPower(8)
  • LiTime(8)
  • コクゴ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
デジタルビューレット タイトレット ブランド 三商デジタルビューレット タイトレット ブランド三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム使用温度(℃)+15~+40
バーシロンチューブ SE-200 三商バーシロンチューブ SE-200三商
29,980税込32,978
1個(15m)
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明長さ(m)15(50フィート)
共通摺合せ排気管 PTFEコック付 三商共通摺合せ排気管 PTFEコック付三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ冷却管 リービッヒ 三商共通摺合せ冷却管 リービッヒ三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)30吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ冷却管 玉入 三商共通摺合せ冷却管 玉入三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8種別ネジ式ノズルタイプ300
穴明キャップ GL-14 三商穴明キャップ GL-14三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
共通摺合せ真空トラップ 三商共通摺合せ真空トラップ三商
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ長さ(mm)180(スリ下)管径(Φmm)中管:10ねじ規格GL14ノズル外径(Φmm)8外筒外径(Φmm)38共通摺合せ寸法(TS)34/45
FEPチューブ 三商FEPチューブ三商
4,798税込5,278
1個(10m)
7日以内出荷
半透明で内容物の確認ができます。
半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
濾過瓶 三商濾過瓶三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
ねじ規格GL-14ノズルPFAキャップPPSノズル外径(Φmm)8OリングFEP
濾過鐘 三商濾過鐘三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
共通摺合せ導入管 B型 三商共通摺合せ導入管 B型三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプB型吸引口外径(Φmm)8ねじ規格GL14種別ネジ式ノズルタイプ
共通摺合せ冷却管 ジムロート 三商共通摺合せ冷却管 ジムロート三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ排気管 三商共通摺合せ排気管三商
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ導入管 A型 三商共通摺合せ導入管 A型三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプA型吸引口外径(Φmm)8ねじ規格GL14種別ネジ式ノズルタイプ
共通摺合せ冷却管 蛇管 三商共通摺合せ冷却管 蛇管三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
モールド型被覆熱電対 三商モールド型被覆熱電対三商
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。Φ0.32mmのK熱電対。
使用温度範囲(℃)-200~200
FEPコーティング 三商FEPコーティング三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別丸細柄径(Φmm)2先端幅(mm)(ヘラ部)5~6
FEPコーティング匙 三商FEPコーティング匙三商
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
FEPコーティングピンセット 三商FEPコーティングピンセット三商
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ粘着シート 三商アルミ粘着シート三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
寸法(cm)63.5×450耐熱温度(℃)10~204保管環境+21℃、50%rh
タイゴンチューブ SE-200 三商タイゴンチューブ SE-200三商
89,980税込98,978
1個(15m)
7日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05透明長さ(m)15(50フィート)内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
モールド形測温抵抗体 三商モールド形測温抵抗体三商
9,198税込10,118
1個
13日以内出荷
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180全長(m)2感温部(mm)70×120圧着端子M-3