カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • ビーエム機器(32)
  • Thermo Fisher Scientific(22)
  • アイシス(20)
  • Simport(17)
  • HAMMOND(15)
  • RS PRO(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • タンガロイ(7)
  • Kawasaki(7)
  • 三田理化工業(7)
  • カクダイ(6)
  • エスコ(5)
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • Socorex(ソコレックス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 京セラ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-121」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネロイド型気圧計 三商アネロイド型気圧計三商
29,980税込32,978
1個
当日出荷
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
PP製組立試験管立て 三商PP製組立試験管立て三商
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ミニフィッティング 三商ミニフィッティング三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
PP製異型太径コネクター 三商PP製異型太径コネクター三商
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE三方ストップコック 三商PTFE三方ストップコック三商
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
PTFE二方ストップコック 三商PTFE二方ストップコック三商
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
グラインダーペッスル 三商グラインダーペッスル三商
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
先端部は1.5mlのマイクロチューブにフィットします。オートクレーブ可(121℃20分)。
材質PP
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
979税込1,077
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
PP製I型太径コネクター 三商PP製I型太径コネクター三商
2,198税込2,418
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
シリコン・タイゴンなどの軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
シリコン内面コートスクリューバイアル 三商シリコン内面コートスクリューバイアル三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
アダプターフィッティング 三商アダプターフィッティング三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
5日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等の軟質チューブ用。材質はポリプロピレン製で121℃でのオートクレーブ滅菌可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
ZPLフィルター 10インチ 三商ZPLフィルター 10インチ三商
99,980税込109,978
1セット(20本)
5日以内出荷から7日以内出荷
素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。
寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
PCRチューブ用ラック 三商PCRチューブ用ラック三商
9,998税込10,998
1セット(5個)
7日以内出荷
96ウェルPCRプレート用の作業ラックとしてお使いいただけます。カチッと閉まるフタ付。使用温度:-80~+121℃。オートクレーブ可(121℃、15分)
赤・青・緑・黄・紫 各1