カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 三商
- 日東工業(4)
- 日本緑十字社(2)
- 住友重機械工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イトーキ(1)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- 家田貿易(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- エアリア(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
「chb-a」の検索結果
特価

ドライバス ThermoQ
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から61日以内出荷サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145タイマー0~99時間59分・連続昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分