カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- 三商
- BRAND(15)
- DURAN(32)
- EATON(イートン)(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(26)
- HARIO(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ParkerTAIYO(9)
- PYREX(パイレックス)(7)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- SMC(16)
- SPANSION(9)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- VITLAB(15)
- アズワン(12)
- エスコ(14)
- サンドビック(11)
- スズキ(34)
- スリーピース(13)
- ブランドをもっと見る
「gl32」の検索結果

ガラス上口デシケーター用 コック付真空計
三商¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
PMPメスフラスコ 遮光性
三商¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から4日以内出荷紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。材質本体:PMP、キャップ:PP
デジタルビュレット
三商取扱停止中バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。。空回り機能で、分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません。。チューブを切ることなく、各種ボトルにセットできます。。キャリブレーションシステム搭載。。標準取付け口45mm(GL32、38、S40アダプター付)仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100.0~999.9)
ディスペンセッテS
三商取扱停止中幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40容量(mL)1~10精度≦±0.5%再現性≦±0.1%
ブランド セリペッター
三商取扱停止中分注器としての寿命を延ばすため、ピストンとシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。。口径45mmのボトルに直接セットでき、付属又はオプションのアダプターとの併用でほとんどのボトルに対応します。付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプター(GL27、32、38)、吸引チューブ、排出チューブ再現性(%)0.2以下精度(%)±1.2
ボトルトップディスペンサー ジーニアス
三商取扱停止中バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。仕様変動係数:≦0.1%材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度)口径(mm)取付:45