カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • FINDER(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
  • 近藤製作所(2)
  • STMicro(2)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • コクヨ(1)
  • シャープ(1)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日本精器(1)
  • ビックツール(1)
  • ノーリツ(1)
  • ワルター(1)
  • ニムラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt2-40」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリカーボネートデシケーター 240型 三商

    ポリカーボネートデシケーター 240型

    三商
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
    材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR付属品中板1枚内径(Φmm)239全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185有効内寸(mm)Φ185外寸(mm)Φ約296(蓋)内寸(mm)Φ約239除湿方式真空許容真空度(Pa)133
  • SANSYO デシケーター 三商

    SANSYO デシケーター

    三商
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    フタ外径(Φmm)296内径(mm)239全高(mm)288有効高さ(mm)185中板直径(Φmm)235ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり