カテゴリ
- 科学研究・開発用品(148)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
- KITO(キトー)(51)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(40)
- SIBATA(柴田科学)(112)
- SKC(環境測定)(49)
- TAMIYA(タミヤ)(171)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- アズワン(125)
- エスコ(38)
- ケニス(61)
- サトーパーツ(58)
- サンプラテック(60)
- セメダイン(47)
- ナリカ(99)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](116)
- マルエム[理化学・容器](99)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(33)
- ブランドをもっと見る
「ml-10」の検索結果
特価

ディスポビーカー
三商¥19,980~税込¥21,978~1個(1000個)3日以内出荷柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
ディスポビーカー
三商¥14,980税込¥16,4781個(100個)3日以内出荷柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。持ちやすいよう、側面にエンボス加工が施されています。材質PP容量(mL)1000高さ(mm)146目盛(mL)100上部外径(Φmm)121下部外径(Φmm)100
宮原 クローシリンダー B型
三商¥26,900税込¥29,5901個6日以内出荷0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。容量(mL)100
スポイトボトル
三商¥179税込¥1971個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
TPXメスシリンダー
三商¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
Sボトル
三商¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
セキュリティ クリーンコンテナー
三商¥9,198~税込¥10,118~1セット(100個)4日以内出荷から6日以内出荷二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色黄
ねじ口遠沈管 キャップ付
三商¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷種別円錐容量(mL)10直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
三商 木製メスフラスコラック
三商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥57,980税込¥63,7781個(200本)当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
オートビュレットBS型(本体) 茶
三商¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%