カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(52)
  • TPP(47)
  • cotta(37)
  • エスコ(30)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 武蔵ホルト(24)
  • TKG(21)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • スバル(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • コスモスビード(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • climbing(クライミング)(14)
  • コニシ(12)
  • SOFT99(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-120」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
10,980税込12,078
1セット(100個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
宮原 酒精用メスシリンダー 三商宮原 酒精用メスシリンダー三商
5,698税込6,268
1個
当日出荷
50、80、100、120mlの4本回線目盛。
容量(mL)120
スポイトゴム 三商スポイトゴム三商
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質天然ゴム
硝子製噴霧器 M型 三商硝子製噴霧器 M型三商
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
アルコールランプ(大型) 三商アルコールランプ(大型)三商(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
容量(mL)約120松吉医科器械コード23-5938-01
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
PFAジャー 三商PFAジャー三商
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
材質PFA
セキュリティ クリーンコンテナー 三商セキュリティ クリーンコンテナー三商
9,998税込10,998
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
SK規格瓶 三商SK規格瓶三商
14,980税込16,478
1セット(100個)
4日以内出荷から14日以内出荷
エンジキャップ、PE中栓付
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済 三商クリーンコンテナ 120ml 滅菌済三商
18,980税込20,878
1セット(200個)
6日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
硝子製噴霧器 三商硝子製噴霧器三商
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)9
スチロール棒瓶 三商スチロール棒瓶三商
249税込274
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリエチレン
クリーンコンテナ 150ml 三商クリーンコンテナ 150ml三商
13,980税込15,378
1セット(200個)
7日以内出荷
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)150材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
クリオマトリックス 120ml 三商クリオマトリックス 120ml三商
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
凍結切片作製の際、組織の支持に用いる優れたコンパウンド。スペシメンホルダと強固に結合し、組織をしっかり固定。急速に凍結し、なめらかに切り出すことができ、水に完全に溶けて残留物無し。
容量(mL)120危険物の類別非危険物入数4本
滅菌4オンスコンテナー 三商滅菌4オンスコンテナー三商
26,980税込29,678
1セット(100個)
5日以内出荷
γ線滅菌済・個包装。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛(mL)20~120(10刻み)寸法(Φ×高さH)(mm)58×80
パックエース 三商パックエース三商
19,980税込21,978
1セット(200個)
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
透明クリアな広口容器 三商透明クリアな広口容器三商
88,980税込97,878
1セット(280個)
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入/吸引適合シリンジ10μl~140ml×2本
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
879,800税込967,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入適合シリンジ10μl~140ml×2本
試料カップ 三商試料カップ三商
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
二重管式反応容器 三商二重管式反応容器三商
189,800税込208,780
1個
32日以内出荷
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
仕様弁座部摺合せ:(TS)29/42
二重管式反応容器 三商二重管式反応容器三商
129,800税込142,780
1個
32日以内出荷
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。