カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(181)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(420)
  • コスモスビード(214)
  • TGK(東京硝子器械)(195)
  • 東洋佐々木ガラス(191)
  • リビー(175)
  • 旭製作所(140)
  • エスコ(139)
  • SIBATA(柴田科学)(133)
  • climbing(クライミング)(133)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(127)
  • EBM(江部松商事)(124)
  • アデリア(石塚硝子)(120)
  • cotta(108)
  • ホンダ(99)
  • マルケイ(国際化工)(92)
  • スリーライン(84)
  • TKG(81)
  • HARIO(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-300」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付三商
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 共通摺合ナス型フラスコ ETFEコート300ml 29/42 三商三商 共通摺合ナス型フラスコ ETFEコート300ml 29/42三商
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
容量(mL)300胴外径×高さ(mm)85×172TS規格29/42
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体 三商ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
279税込307
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
蓄冷剤クールプラネットー25℃ 三商蓄冷剤クールプラネットー25℃三商(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
5,598税込6,158
1セット(35個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
種子瓶 イカ形 三商種子瓶 イカ形三商(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
付属品コルク栓タイプイカ型キャップ形式コルク栓
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(35個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルク製フラスコ台 三商コルク製フラスコ台三商
759税込835
1個
当日出荷
高さ(mm)25
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
小型密閉容器 サンペール 三商小型密閉容器 サンペール三商
799税込879
1個
当日出荷
遮光性のある黒色容器。中栓付。
材質本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE区分4
フラスコ台 コルク製 三商フラスコ台 コルク製三商
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプです。
TPX手付ビーカー 三商TPX手付ビーカー三商
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PMP
一般ふらん瓶 三商一般ふらん瓶三商
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.1ml単位で実容量表示
栓共通19
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
Sボトル 三商Sボトル三商
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
PFAビーカー 三商PFAビーカー三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
フタ付口付ビーカー(蝶番付) 三商フタ付口付ビーカー(蝶番付)三商
4,098税込4,508
1個
当日出荷から10日以内出荷
フタが蝶番によりワンタッチで開閉できます。
共通摺合せナス型フラスコ 三商共通摺合せナス型フラスコ三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
側管共通15/25中管共通29/42
生地ビーカー 三商生地ビーカー三商
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
PFAジャー 三商PFAジャー三商
18,880税込20,768
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
材質PFA
オートビュレット用ボトル 三商オートビュレット用ボトル三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポリ洗浄瓶 250ml 三商ポリ洗浄瓶 250ml三商
349税込384
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
フィルターホルダーファンネル部 三商フィルターホルダーファンネル部三商(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)300胴外径×高さ(mm)75×123フランジ外径(Φmm)57フランジ内径(Φmm)37
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
セパラブルフラスコ 筒形 三商セパラブルフラスコ 筒形三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ内径(Φmm)85フランジ外径(Φmm)115
PFA洗浄瓶 調整機能付 三商PFA洗浄瓶 調整機能付三商
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
ノズルからの滴下を防止する気圧調整機能付。
PP角洗瓶 三商PP角洗瓶三商(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
PFAボトル 細口 三商PFAボトル 細口三商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
SK規格瓶 三商SK規格瓶三商
8,598税込9,458
1セット(50個)
当日出荷から14日以内出荷
エンジキャップ、PE中栓付
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓