カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(79)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(4)
  • マルエム[理化学・容器](62)
  • アズワン(46)
  • エムアイケミカル(45)
  • ナリカ(43)
  • 金鵄製作所(40)
  • ケニス(31)
  • SKC(環境測定)(30)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • サンプラテック(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • サンケミカル(19)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • NEG(日電理化硝子)(16)
  • サトーパーツ(15)
  • CC印(ニッカトー)(14)
  • TAMIYA(タミヤ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-40」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
87税込96
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
21,980税込24,178
1セット(240個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(50個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
ネオ・ミニカップ 三商ネオ・ミニカップ三商
2,698税込2,968
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
バルサム瓶 硬質ガラス製 三商バルサム瓶 硬質ガラス製三商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
欠品中
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30材質硬質ガラス高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
UG軟膏壺 遮光 三商UG軟膏壺 遮光三商(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
PFAビーカー 三商PFAビーカー三商
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
小型遠心機 三商小型遠心機三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
軟膏容器 三商軟膏容器三商
54,980税込60,478特価
1セット(700個)
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
共通摺合せ試験管 目盛付 三商共通摺合せ試験管 目盛付三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
PFAジャー 三商PFAジャー三商
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
材質PFA
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
88税込97
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ニューカップ(PP) 三商ニューカップ(PP)三商
1,998税込2,198
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PP
透明摺合せ試験管 目盛付 三商透明摺合せ試験管 目盛付三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
共通摺合せ試験管 目盛無 三商共通摺合せ試験管 目盛無三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
ニューPPサンプル管 三商ニューPPサンプル管三商
4,598税込5,058
1セット(75個)
7日以内出荷
キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。
薬盃(計量カップ) 三商薬盃(計量カップ)三商
3,998税込4,398
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量で安価。ディスポの計量カップとしてお使い頂けます。
スチロールねじ瓶 No.6 三商スチロールねじ瓶 No.6三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)48材質本体:PS、キャップ:PP種別No.6上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
4型投薬瓶 計量カップ付 三商4型投薬瓶 計量カップ付三商
7,998税込8,798
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PP
ターキーミニスプレー 三商ターキーミニスプレー三商(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
軟膏容器 M缶 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 フタ:青三商
2,298税込2,528
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
プラツボ γ線滅菌済 三商プラツボ γ線滅菌済三商
1,498税込1,648
1セット(6個)
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
MT印 グーチるつぼ 目皿付 三商MT印 グーチるつぼ 目皿付三商
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
シリコン内面コートスクリューバイアル 三商シリコン内面コートスクリューバイアル三商
5,598税込6,158
1セット(10個)
4日以内出荷
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ 三商共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
一般的な共通摺合せブランクに比べ約30%肉厚で、機械的強度が増しています。
共栓三角フラスコ 茶色 三商共栓三角フラスコ 茶色三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
種別三角フラスコ
スチロール棒瓶 三商スチロール棒瓶三商
93税込102
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリエチレン
プラツボ 深型 透明 三商プラツボ 深型 透明三商
5,498税込6,048
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
エース高耐圧チューブ 三商エース高耐圧チューブ三商
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
電磁スターラー リモート・マイクロ 三商電磁スターラー リモート・マイクロ三商
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
EPAバイアル I-CHEM 三商EPAバイアル I-CHEM三商
44,980税込49,478
1セット(72個)
5日以内出荷から7日以内出荷
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
種別クラス200厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
試料容器 三商試料容器三商
219税込241
1個
4日以内出荷
少量の試料・検体の分別、移送に便利です。
材質SUS304
比色管ウケナ型 三商比色管ウケナ型三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
容量(mL)30目盛:白栓共通13(TS)目盛(mL)1外径(Φ)×全長(mm)15×295(栓のぞく)