カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(2)
- サトーパーツ(73)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- マルエム[理化学・容器](45)
- エアテックス(15)
- AbuGarcia(アブガルシア)(13)
- アズワン(12)
- 岸田産業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(7)
- エスコ(6)
- NEC(6)
- P&G(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- エピオス(5)
- がまかつ Gamakatsu(5)
- ELPA(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
「ml-7」の検索結果

PFAジャー
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
石英セル 2面透明
三商¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。板厚(mm)1.25
石英セル 全面透明
三商¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。板厚(mm)1.25
バイセル 凍結処理容器
三商¥19,980税込¥21,9781セット(6個)3日以内出荷実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
3Dシェーカー
三商(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
PPバイアル瓶 PV-2 白
三商¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)4日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50