カテゴリ
- 科学研究・開発用品(767)
- 測定用品(4)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(233)
- ホンダ(11,160)
- 三菱ふそう(5,002)
- アズワン(1,722)
- 黒田精工(1,344)
- エスコ(1,339)
- cotta(1,248)
- NEG(日電理化硝子)(1,194)
- IKO(日本トムソン)(1,138)
- SMC(1,035)
- TGK(東京硝子器械)(877)
- MURATA(村田製作所)(812)
- YAGEO(747)
- スバル(742)
- マルケイ(国際化工)(726)
- リスパック(715)
- スリーライン(706)
- Thermo Fisher Scientific(690)
- オカムラ(岡村製作所)(627)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml」の検索結果

フリーズボックス 5ml用
三商¥4,198税込¥4,6181個(5個)当日出荷5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
5mlサンプリングチューブ
三商¥5,998税込¥6,5981セット(250個)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。容量(mL)5
フリーズボックス 15ml用
三商¥13,980税込¥15,3781個(10個)当日出荷15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
フリーズボックス 50ml用
三商¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)欠品中抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
5mlプレップチューブ
三商¥6,098~税込¥6,708~1セット(250個)3日以内出荷から6日以内出荷-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
クリオマトリックス 120ml
三商¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷凍結切片作製の際、組織の支持に用いる優れたコンパウンド。スペシメンホルダと強固に結合し、組織をしっかり固定。急速に凍結し、なめらかに切り出すことができ、水に完全に溶けて残留物無し。容量(mL)120危険物の類別非危険物入数4本
クリーンコンテナ 150ml
三商¥13,980税込¥15,3781セット(200個)6日以内出荷クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。容量(mL)150材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
ガス洗浄瓶 500ml用中管
三商¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
15&50mlチューブボックス
三商¥17,980税込¥19,7781セット(5個)6日以内出荷丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済
三商¥18,980税込¥20,8781セット(200個)5日以内出荷液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
ガス洗浄瓶 250ml用中管
三商¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。共通摺合せ寸法(TS)34/32枝管径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥569税込¥6261個3日以内出荷キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml
三商¥18,980税込¥20,8781セット(200個)5日以内出荷液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。国内で電子線滅菌処理を行った製品です。個包装。容量(mL)最大50材質PP高さ(mm)80(キャップ閉め時)目盛10mL毎50mLまで底径(Φmm)31開口部(mm)34
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥549税込¥6041個3日以内出荷カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
ムースハンドS 500ml
三商(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。商品タイプ本体種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤内容量(mL)500(ムースポンプ付)主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤繰り返し・詰め替え対応
PVCねじ口瓶 3000ml
三商¥35,980税込¥39,5781セット(22本)6日以内出荷容量(mL)3000材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml
三商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付
三商¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付
三商¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付
三商¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付
三商¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付
三商¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付
三商¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
...