カテゴリ
- 科学研究・開発用品(57)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(7)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- アズワン(58)
- Thermo Fisher Scientific(56)
- SIBATA(柴田科学)(48)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(46)
- DURAN(36)
- サンプラテック(29)
- EBM(江部松商事)(29)
- ケニス(29)
- スリーライン(28)
- ナリカ(27)
- マルケイ(国際化工)(25)
- 福井クラフト(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- コーニング(23)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- エスコ(19)
- 瑞穂化成工業(19)
- ブランドをもっと見る
「ml250」の検索結果

ディスポビーカー
三商¥17,980税込¥19,7781個(250個)3日以内出荷柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
ガス洗浄瓶 250ml用中管
三商¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)枝管径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)34/32
スポイトボトル
三商¥279税込¥3071個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
SANSYO銅カットビーズ
三商¥12,980税込¥14,2781本(250mL)欠品中水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
Sボトル
三商¥159~税込¥175~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
ボトルブレンダー
三商¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
共通摺合せ試薬瓶
三商¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓
PMPメスフラスコ 遮光性
三商¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。材質本体:PMP、キャップ:PP
スリムラインストレージボトル
三商¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から5日以内出荷持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
三商 宮原 メスフラスコ HG
三商¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
Sボトル SCC洗浄品
三商¥2,498税込¥2,7481セット(3本)3日以内出荷クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
ガス洗浄瓶 l専用瓶
三商¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
PFAトラップ瓶
三商¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
PP滅菌瓶 広口
三商¥389税込¥4281個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有