カテゴリ
- 科学研究・開発用品(60)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(157)
- マルエム[理化学・容器](63)
- ナリカ(40)
- アズワン(39)
- SKC(環境測定)(30)
- Thermo Fisher Scientific(29)
- ケニス(29)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- NEG(日電理化硝子)(16)
- CC印(ニッカトー)(16)
- サトーパーツ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- TKG(13)
- TRUSCO(12)
- EBM(江部松商事)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml40」の検索結果

EPAバイアル I-CHEM
三商¥44,980~税込¥49,478~1セット(72個)4日以内出荷から6日以内出荷飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです種別クラス200厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
PFAビーカー
三商¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
バルサム瓶 硬質ガラス製
三商(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。材質硬質ガラス容量(mL)30高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
EPAバイアル I-CHEM
三商¥54,980税込¥60,4781セット(72個)6日以内出荷飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。種別クラス300厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
PFAジャー
三商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
共通摺合せ試薬瓶
三商¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓
三商印 宮原 ホールピペット
三商¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷JIS規格クラスA(JISマーク入)材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
シリコン内面コートスクリューバイアル
三商¥5,598税込¥6,1581セット(10個)3日以内出荷撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
共通摺合せ試験管 目盛付
三商¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。色茶1目盛(mL)1
スチロールねじ瓶 No.6
三商¥7,798税込¥8,5781セット(50個)4日以内出荷種別No.6材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)48上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
オートビュレットB型(本体) 白
三商¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶
三商¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)茶
ミクロ オートビュレット
三商¥70,980税込¥78,0781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)白
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1
オートビュレットBG型(本体) 茶
三商¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。精度±1%再現性±0.1%
ニッケルルツボ 身のみ
三商¥6,798税込¥7,4781個(30mL)5日以内出荷容量(mL)30高さ(mm)40肉厚(mm)1上内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)99.5以上