カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • サトーパーツ(60)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • マルエム[理化学・容器](28)
  • マキタ(25)
  • アズワン(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • Thermo Fisher Scientific(13)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(12)
  • ケニス(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • SKC(環境測定)(10)
  • マルニ(マルニ工業)(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 千代田通商(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml8」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポーザブルリザーバー 三商

    ディスポーザブルリザーバー

    三商
    41,980税込46,178
    1個(80枚)
    4日以内出荷
    コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • アイスオン 三商

    アイスオン

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
    材質アルミダイキャスト
  • PFAジャー 三商

    PFAジャー

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
    材質PFA
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    849税込934
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • アイスラック 三商

    アイスラック

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • 三商印 宮原 ホールピペット 三商

    三商印 宮原 ホールピペット

    三商
    749税込824
    1本
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • ローターラック 三商

    ローターラック

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    インターロックされた4つのラックを回して、目的のサイズの組合せを作ることができます。PP製。
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
    付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
  • Mトレイ 三商

    Mトレイ

    三商
    12,980税込14,278
    1個(20枚×5袋)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
  • 8ウェルリザーバー 三商

    8ウェルリザーバー

    三商
    14,980税込16,478
    1個(10個)
    4日以内出荷
    貴重な試薬のデッドボリュームを低減します。。8レーンタイプのリザーバー。
    仕様滅菌未滅菌材質PP容量(mL)10×8
  • PPバイアル瓶 PV-2 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-2 白

    三商
    49,980税込54,978
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
  • 小型遠心機 可変式 三商

    小型遠心機 可変式

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
    材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])4000~12000電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7245外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
  • Mトレイ 三商

    Mトレイ

    三商
    20,980税込23,078
    1セット(1枚×100袋)ほか
    6日以内出荷
    8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。。個包装
  • ピペットフィラー 三商

    ピペットフィラー

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
    付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ質量(g)240電源AC100V
  • 卓上遠心機 Force Mini 三商

    卓上遠心機 Force Mini

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
    付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ質量(g)750電源AC115V 50/60Hz 65mA最大回転数(min-1[r.p.m])6000処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本最大遠心力(xg)2000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
  • テストチューブ 三商

    テストチューブ

    三商
    20,980税込23,078
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(mL)8目盛(mL)1~8寸法(Φ×高さH)(mm)13×165
  • テストチューブ 三商

    テストチューブ

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    EOG滅菌済み。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(mL)8目盛(mL)1~8寸法(Φ×高さH)(mm)13×165
  • PPチューブ 三商

    PPチューブ

    三商
    16,980税込18,678
    1セット(400個)
    6日以内出荷
    肉厚で耐久性に優れ、液切れも良好です。
    材質本体:PP、キャップ:PE
  • テストチューブ 三商

    テストチューブ

    三商
    18,980税込20,878
    1セット(2000個)
    6日以内出荷
    精密なモールド形成で高品位ポリスチレン、ポリプロピレン製です(ポリスチレン製は透明度に優れています)。RIA、バクテリア、血液凝固等のテストに最適です。
  • 試験管 丸底型 三商

    試験管 丸底型

    三商
    27,980税込30,778
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    目盛(mL)キャップ別途
  • PPバイアル瓶 三商

    PPバイアル瓶

    三商
    59,980税込65,978
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    褐色