カテゴリ
- 科学研究・開発用品(54)
絞り込み
ブランド
- 三商
- SMC(648)
- フロンケミカル(453)
- アズワン(246)
- RS PRO(191)
- フロン工業(81)
- tantore(80)
- TGK(東京硝子器械)(65)
- ヤガミ(53)
- ユニバーサル(50)
- 潤工社(37)
- コクゴ(35)
- フロウエル(35)
- FIT-ONE(35)
- エスコ(34)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(29)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
- ニチアス(24)
- ADVANTEC(22)
- ブランドをもっと見る
「pfa用」の検索結果
特価

PFAビーカー
三商¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
PFAジャー
三商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
PFAフレキシブルチューブ
三商¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。色乳白長さ(m)1
PFA 三方バルブ
三商¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
PFAグリスレスシート
三商¥8,498~税込¥9,348~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。肉厚(mm)0.07
PFAチューブ
三商¥409~税込¥450~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
PFA ビーカー
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
PFAピペットチップ
三商(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂)製で、耐薬性に優れています。。下部はテーパーをつけて内径1.0mmに絞ってありますが、先端を切り取れば任意の内径が得られます。。EPPEN1000μl・GILSON P-1000にお使いいただけます。全長(mm)75上部寸法(mm)Φ10.3
PFAトラップ瓶
三商¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
PFAロート
三商¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。足長(mm)57足径(Φmm)外径15、内径10上部外径(Φmm)91
PFA 二方バルブ
三商¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
PFAチューブジョイント
三商¥1,198~税込¥1,318~1個ほか6日以内出荷アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
PFA手付ビーカー
三商¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から8日以内出荷一体成形で、取手が外れる心配なし。ハッキリ見やすい目盛。底面はフラットでマグネチックスターラーでの撹拌に最適です。