カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • 理研計器(249)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • omron(オムロン)(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • SIEMENS(3)
  • WEST INSTRUMENTS(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オーハウス(2)
  • JUMO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • スリーハイ(1)
  • 正和(1)
  • 東邦電子(1)
  • SapiSelco(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pid1」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度調節器 三商

    デジタル温度調節器

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
    材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750電源AC95~240V 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対センサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ145出力容量MAX10A×3リード線(m)2本体寸法(mm)幅250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200
  • デジタル温度コントローラー 三商

    デジタル温度コントローラー

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
    温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A電源(V)AC100(50/60Hz)