カテゴリ
- 科学研究・開発用品(46)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3)
- NEG(日電理化硝子)(217)
- アズワン(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- Thermo Fisher Scientific(94)
- Thermo Scientific Nalgene(73)
- マルエム[理化学・容器](71)
- サンプラテック(47)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(34)
- ピーコック魔法瓶工業(29)
- TARSONS(29)
- RS PRO(29)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- サンコー(三甲)(25)
- ケニス(22)
- ニッコー(21)
- BOHLENDER(19)
- エスコ(17)
- 瑞穂化成工業(15)
- ブランドをもっと見る
「pp 瓶」の検索結果
特価

PPバイアル瓶 PV-6 白
三商¥31,980税込¥35,1781セット(400個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
PP滅菌瓶 広口
三商¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有
PPバイアル瓶 PV-2 白
三商¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)4日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
PPバイアル瓶 PV-3 白
三商¥32,980税込¥36,2781セット(600個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
PPバイアル瓶 PV-1 白
三商¥43,980税込¥48,3781セット(1000個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)4口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
PPバイアル瓶 PV-4 白
三商¥32,980税込¥36,2781セット(500個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)16口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
PPバイアル瓶 PV-01 白
三商¥64,980税込¥71,4781セット(1500個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)2.5口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
PPバイアル瓶 PV-7 白
三商¥29,980税込¥32,9781セット(300個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)50口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
マルチ洗浄瓶
三商¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
薬品識別洗浄瓶
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
PPバイアル瓶 PV-5 白
三商¥32,980税込¥36,2781セット(500個)8日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商¥8,298税込¥9,1281個欠品中遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム容量(L)20全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥569税込¥6261個3日以内出荷キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥549税込¥6041個3日以内出荷カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
マイクロロート PP製
三商¥8,998~税込¥9,898~1セット(12個)4日以内出荷から6日以内出荷超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。材質PP
スチロールねじ瓶 No.8
三商¥14,980税込¥16,4781セット(50個)4日以内出荷種別No.8材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)135上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
スチロールねじ瓶 No.6
三商¥7,798税込¥8,5781セット(50個)4日以内出荷種別No.6材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)48上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.1
三商¥5,798税込¥6,3781セット(100個)4日以内出荷種別No.1材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)5上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から6日以内出荷遮光性に優れます。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
計量器付瓶 マーク瓶
三商¥62,980~税込¥69,278~1セット(120個)6日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。材質PPカップ容量(mL)15
滴瓶
三商¥489税込¥5381個6日以内出荷容器は二重底になっており、外側下部が広がっているので安定が良くなっています。内側の底部分は中心が下がっており、全量近く吸い上げることができます。容器のキャップは各スポイトとセットになっています。材質本体・ブルーチップ:PP、スポイト・キャップ:シリコンゴム容量(mL)約1.3
スチロールねじ瓶 No.2
三商¥6,898税込¥7,5881セット(100個)5日以内出荷種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
スチロールねじ瓶 No.4
三商¥7,998税込¥8,7981セット(100個)6日以内出荷種別No.4材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)20上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
スチロールねじ瓶 No.7
三商¥11,980税込¥13,1781セット(50個)6日以内出荷種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
スチロールねじ瓶 No.3
三商¥8,198税込¥9,0181セット(100個)6日以内出荷種別No.3材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)14上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
スチロールねじ瓶 No.5
三商¥13,980税込¥15,3781セット(100個)6日以内出荷種別No.5材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
PVCねじ口瓶 3000ml
三商¥35,980税込¥39,5781セット(22本)6日以内出荷材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン容量(mL)3000口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
スリムラインストレージボトル
三商¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45