カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(192)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(10)
  • フロンケミカル(680)
  • エスコ(257)
  • コクゴ(191)
  • アズワン(134)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • SKC(環境測定)(127)
  • X.A.M(94)
  • TKG(74)
  • ヤガミ(73)
  • 中興化成工業(72)
  • SIBATA(柴田科学)(71)
  • タイガークラウン(66)
  • PISCO(ピスコ)(61)
  • フロウエル(60)
  • ニッタ(59)
  • 松永製作所(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(57)
  • 鹿島化学金属(UKB)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptf」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三方コック 三商

    三方コック

    三商(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 二方コック 三商

    二方コック

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 共通摺合せ三方コック 三商

    共通摺合せ三方コック

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    枝管径(Φmm)8
  • GL-45用 コネクターキャップ 三商

    GL-45用 コネクターキャップ

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
    付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • PTFE撹拌子 マイクロ型 三商

    PTFE撹拌子 マイクロ型

    三商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    極細タイプで、試験管用に最適です。
  • PTFE撹拌子 ストレート型 三商

    PTFE撹拌子 ストレート型

    三商
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接触面積が大きく安定した回転が得られます。低価格です。
  • PTFE撹拌子取り出し棒 三商

    PTFE撹拌子取り出し棒

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マグネット部寸法(mm)Φ10×45
  • PTFEストッププラグ 三商

    PTFEストッププラグ

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フッ素樹脂製品等のメステーパーネジ部をふさぐことができます。
  • PTFEシール栓 三商

    PTFEシール栓

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    不使用の穴をふさげます。
    材質PTFEねじ規格M-6
  • PTFE温度センサーホルダー 三商

    PTFE温度センサーホルダー

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
    材質(Oリング)フッ素ゴム
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • PTFE三方ストップコック 三商

    PTFE三方ストップコック

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパー付の撹拌子です。国産品。
  • 石英セル用フタ PTFE製 三商

    石英セル用フタ PTFE製

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)12.5×12.5×4
  • PTFE 比重瓶 三商

    PTFE 比重瓶

    三商
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
  • PTFEニップル 三商

    PTFEニップル

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • PFAビーカー 三商

    PFAビーカー

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
  • PFAメイル・コネクター 三商

    PFAメイル・コネクター

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー付で径の太い撹拌子です。
  • PTFEチューブアダプター 三商

    PTFEチューブアダプター

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
  • PTFEシールテープ 三商

    PTFEシールテープ

    三商
    289税込318
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商

    FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付

    三商
    249税込274
    1個
    当日出荷
    SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
    材質フェノールねじ規格33耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
  • マグネット式センサ 一般型 三商

    マグネット式センサ 一般型

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
    種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
  • PTFE製 Oリング 三商

    PTFE製 Oリング

    三商
    2,388税込2,627
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
    使用温度範囲(℃)-150~+250
  • ミニフィッティング 三商

    ミニフィッティング

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
    材質ポリプロピレン
  • フッ素コーティング温度計 三商

    フッ素コーティング温度計

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • PTFE回転子 クロス十字型 三商

    PTFE回転子 クロス十字型

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
  • PTFE撹拌子 フットボール型 三商

    PTFE撹拌子 フットボール型

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    卵型の大きなアールが付いていて丸型容器の撹拌向きです。
  • PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商

    PTFE撹拌子 ミクロ羽根付

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
  • PFAユニオン・ティー 三商

    PFAユニオン・ティー

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAユニオン・エルボー 三商

    PFAユニオン・エルボー

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    乳白長さ(m)1
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    219税込241
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
  • ガロン瓶用コネクターキャップ 三商

    ガロン瓶用コネクターキャップ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
    付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • PTFEボールフィルター 三商

    PTFEボールフィルター

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE100%の特殊成形品です。
    材質PTFE100%差込穴径(mm)Φ8