カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- BAHCO(バーコ)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- SIGMA(シグマ)(6)
- ケニス(1)
- タンガロイ(5)
- ダイヤトレンド(20)
- ナカバヤシ(1)
- ナブテスコサービス(75)
- ビバリー(1)
- 光(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 未来工業(7)
「sgm-30」の検索結果

ガラスビーズ滅菌器
三商¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃