カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(215)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(20)
  • SMC(8,494)
  • ホンダ(3,580)
  • フロンケミカル(861)
  • MAZDA(マツダ)(624)
  • 三菱ふそう(622)
  • エスコ(598)
  • RS PRO(575)
  • オカムラ(岡村製作所)(565)
  • アズワン(539)
  • NEG(日電理化硝子)(490)
  • YAMAHA(ヤマハ)(465)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(382)
  • 三菱マテリアル(381)
  • TRUSCO(365)
  • フロン工業(338)
  • ニッサン(311)
  • イトーキ(284)
  • 東京発条製作所(278)
  • 明工社(276)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • フイルム型被覆熱電対 三商

    フイルム型被覆熱電対

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
    タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • PFAユニオン・ティー 三商

    PFAユニオン・ティー

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • 二方コック 三商

    二方コック

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 三方コック 三商

    三方コック

    三商(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。
    種別穴無材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
    材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
  • GL-45用 コネクターキャップ 三商

    GL-45用 コネクターキャップ

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
    付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
  • PFAユニオン・テイー 三商

    PFAユニオン・テイー

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • 共通摺合せ三方コック 三商

    共通摺合せ三方コック

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    枝管径(Φmm)8
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • 遠心式撹拌体 三商

    遠心式撹拌体

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
    材質(撹拌体)PTFEシャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • PTFE撹拌子 マイクロ型 三商

    PTFE撹拌子 マイクロ型

    三商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    極細タイプで、試験管用に最適です。
  • PTFE撹拌子 ストレート型 三商

    PTFE撹拌子 ストレート型

    三商
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接触面積が大きく安定した回転が得られます。低価格です。
  • PTFEストッププラグ 三商

    PTFEストッププラグ

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フッ素樹脂製品等のメステーパーネジ部をふさぐことができます。
  • PTFEシール栓 三商

    PTFEシール栓

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    不使用の穴をふさげます。
    材質PTFEねじ規格M-6
  • PTFE撹拌子取り出し棒 三商

    PTFE撹拌子取り出し棒

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マグネット部寸法(mm)Φ10×45
  • PTFE温度センサーホルダー 三商

    PTFE温度センサーホルダー

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
    材質(Oリング)フッ素ゴム
  • ETFEフェルール&コネクター 三商

    ETFEフェルール&コネクター

    三商
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブを固定したい場合にご使用下さい。
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • PTFE三方ストップコック 三商

    PTFE三方ストップコック

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • PTFEニップル 三商

    PTFEニップル

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパー付の撹拌子です。国産品。
  • PFAビーカー 三商

    PFAビーカー

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
  • PTFEチューブアダプター 三商

    PTFEチューブアダプター

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
  • PTFE 比重瓶 三商

    PTFE 比重瓶

    三商
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
  • PFAメイル・コネクター 三商

    PFAメイル・コネクター

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー付で径の太い撹拌子です。
  • 石英セル用フタ PTFE製 三商

    石英セル用フタ PTFE製

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)12.5×12.5×4
  • フッ素コーティング温度計 三商

    フッ素コーティング温度計

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • ミニフィッティング 三商

    ミニフィッティング

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
    材質ポリプロピレン
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
  • マグネット式センサ 一般型 三商

    マグネット式センサ 一般型

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
    種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
  • PTFEシールテープ 三商

    PTFEシールテープ

    三商
    289税込318
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • PFAユニオン・エルボー 三商

    PFAユニオン・エルボー

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PTFE回転子 クロス十字型 三商

    PTFE回転子 クロス十字型

    三商
    743税込817
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
  • CTFE接続ミニジョイント I型 三商

    CTFE接続ミニジョイント I型

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
    種別I型