カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(46)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
  • TRUSCO(14)
  • アズワン(9)
  • MARKLESS STYLE(9)
  • Sepia Crue(6)
  • スタジオオーシャンマーク(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • オーム電機(3)
  • トップ工業(3)
  • 桐山製作所(3)
  • 宮原計量器(3)
  • StarTech.com(3)
  • ツキエス(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • コクゴ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts19」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
比色管ネスラー 三商比色管ネスラー三商
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PTFE温度センサーホルダー 三商PTFE温度センサーホルダー三商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
材質(Oリング)フッ素ゴム
共通摺合せ中空平栓 三商共通摺合せ中空平栓三商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
共通摺合せ排気管 直管 三商共通摺合せ排気管 直管三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ排気管 曲管 三商共通摺合せ排気管 曲管三商
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8角度(°)約90
PTFEチューブアダプター 三商PTFEチューブアダプター三商
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
共通摺合せ平栓 茶色 三商共通摺合せ平栓 茶色三商
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
共通摺合せ三角フラスコ 三商共通摺合せ三角フラスコ三商
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
共通摺合せ中空玉栓 三商共通摺合せ中空玉栓三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
PTFEテルモホルダー 三商PTFEテルモホルダー三商
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から41日以内出荷
穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
PFAグリスレスシート 三商PFAグリスレスシート三商
10,980税込12,078
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。
肉厚(mm)0.07
共通摺合せ排気管 PTFEコック付 三商共通摺合せ排気管 PTFEコック付三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8
硝子製噴霧器 三商硝子製噴霧器三商
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)9
透明摺合せ排気管 曲管 三商透明摺合せ排気管 曲管三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
角度(°)約90吸引口外径(Φmm)8
濁度測定用比色管 三商濁度測定用比色管三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
容量(mL)100全長(mm)370栓共通19(TS)目盛(mL)10、25、50、100回線目盛高さ(mm)300
三商印 宮原 メスフラスコ 三商三商印 宮原 メスフラスコ三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なし
三商 宮原 メスフラスコ HG 三商三商 宮原 メスフラスコ HG三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
共通摺合せ三方コック 三商共通摺合せ三方コック三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
枝管径(Φmm)8
凝縮トラップ 三商凝縮トラップ三商
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。
寸法L5(mm)50
共通摺合せ三角フラスコ 茶色 三商共通摺合せ三角フラスコ 茶色三商
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ 三商共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
一般的な共通摺合せブランクに比べ約30%肉厚で、機械的強度が増しています。
共通摺合せ高真空バルブ付き滴下管 三商共通摺合せ高真空バルブ付き滴下管三商
24,880税込27,368
1個
4日以内出荷
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
共通摺合せガス吹込み管 三商共通摺合せガス吹込み管三商
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)200寸法a(Φmm)6吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せナス型フラスコ 茶色 三商共通摺合せナス型フラスコ 茶色三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
共通摺合せ丸型フラスコ 茶色 三商共通摺合せ丸型フラスコ 茶色三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
透明摺合せ排気管 直管 三商透明摺合せ排気管 直管三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ接手管 三商共通摺合せ接手管三商(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
共通摺合せシュレンクフラスコ 三商共通摺合せシュレンクフラスコ三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
肉厚梨型フラスコ 三商肉厚梨型フラスコ三商
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
肉厚ガラス管で成形していますので、均一な壁厚で強度があります。
共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 三商共通摺合せ高真空バルブ付き排気管三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
共通摺合せ排気管 三商共通摺合せ排気管三商
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ連結管 曲管 三商共通摺合せ連結管 曲管三商
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
角度(°)約90
共通摺合せ分液ロート用 三商共通摺合せ分液ロート用三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
吸湿管 三商吸湿管三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
規格JIS Z-8808準拠枝管径(Φmm)7TS規格19/38
PTFEテルモホルダー傾斜型 三商PTFEテルモホルダー傾斜型三商
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。