カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- セコニック(2)
- SMC(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
「vm-10a-l」の検索結果

回転振動式粘度計 ビスコメイト
三商¥549,800税込¥604,7801個6日以内出荷液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9