カテゴリ
- 住設機器(14)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「oqb-c4701wzff」の検索結果
特価

石油給湯器 OQB-C4701WZFF
ノーリツ¥429,800税込¥472,7801台5日以内出荷直圧式壁掛形材質ステンレス質量(kg)46消費電力(W)3.8(待機時)、85(燃焼時)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能給水圧力(MPa)1燃料消費量(kW[L/h])48.3(4.7)
業務用石油給湯器 屋内壁掛形
ノーリツ¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。仕様排気延長:7m3曲がり以内筒径(Φmm)排気:80リモコン別売設置形態屋内壁掛形給湯能力(kW)4万
業務用給湯器 単体・簡単2連結用リモコン
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-C4701WZS、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFFメーカー商品コード705942
業務用給湯器 サブリモコン 防水形
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFFメーカー商品コード707279
分岐送油管
ノーリツ¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷Φ8送油管0.7mが2本とΦ8チーズのセットです。オイルタンクからチーズまでは、送油管Φ8セットをご使用ください。対応機種OTQ-C4701WZ/OQB-C4701WZFF/OQB-407WZ/OQB-407WZF/OQB-407WZFF
業務用給湯器 マルチ設置用メーンリモコン
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷給湯器の状態をリモコンでモニター対応機種OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFFメーカー商品コード706335
給排気部材 FF107W-C
ノーリツ¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)対応機種OQB-C4701WZFF
給排気部材 FF105-C
ノーリツ¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)対応機種OTQ-C4706(S)AFF近接設置、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系