カテゴリ
- 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
- アイゼン
- モノタロウ(3)
- プロトブレンボ(180)
- 大阪魂(176)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(131)
- OSG(オーエスジー)(92)
- DAYTONA(デイトナ)(50)
- TDT(田野井)(21)
- エスコ(13)
- 鶴見製作所(12)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
- SHIFTUP(シフトアップ)(9)
- OHSATO(大里)(8)
- 第一測範(7)
- TRUSCO(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- イシハシ精工(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- K-CON(キタコ)(6)
- ラムマウント(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「M10 P1.25」の検索結果

ネジ深さプラグゲージ(SPD)
アイゼン¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さゲージ SPD GP2
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥39,980税込¥43,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥39,980税込¥43,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥39,980税込¥43,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM9 ピッチ1.25 SPS M9XP1.25 GPシリーズ
アイゼン¥5,698~税込¥6,268~1本17日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は