カテゴリ
- 測定用品(50)
絞り込み
ブランド
- アイゼン
- モノタロウ(1)
- 第一測範(20)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 測範社(2)
- 測範社(JPG)(2)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
- WATERS(1)
「gpnp m6」の検索結果

セラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止り
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW 6H-GPNP 通り止り
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-5相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ ねじの呼びM10 SPW M10P1シリーズ
アイゼン¥49,980税込¥54,9781本17日以内出荷仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4215-89
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM16 SPO M16XPシリーズ
アイゼン¥13,980税込¥15,3781本17日以内出荷仕様●ねじの呼び:M16●ピッチ:1.5●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4213-48
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPO M10XP1シリーズ
アイゼン¥9,998税込¥10,9981本17日以内出荷仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4213-40
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM12 SPO M12XP1シリーズ
アイゼン¥9,998税込¥10,9981本17日以内出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPO M10XP1シリーズ
アイゼン¥9,298税込¥10,2281本17日以内出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左